- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 船底 スクレーパーのおすすめ人気ランキング
船底 スクレーパーのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新104件の「船底 スクレーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクレーパー 長柄」、「はつり棒」、「スクレーパー ステンレス」などの商品も取り扱っております。
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。刃幅(mm)85全長(mm)960トラスコ品番411-5619材質刃先:スチール、柄:木質量(kg)1
1本
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
刃部は、サビに強いステンレス製です。長柄タイプのスクレーパーです。
用途ペンキはがし用。材質(刃)ステンレス仕様長柄全長(mm)990刃幅(mm)70
1本
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
船舶機関部装備品に定められるペイントスクレーパー、共柄シカラップとも呼ぶ
用途船内の錆や汚れ、塗装等を先端の刃で剥がし取る。直刃は押しながら、曲刃は引きながら使います。材質鉄(SS400材)全長(mm)約250刃幅(mm)約28
1本
¥759税込¥835
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95全長(mm)1000材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール質量(g)760
軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど寸法(mm)1020×100×30質量(g)540材質(柄部)ラミン硬度HRC(刃部)50材質(刃)SPHC-H
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。寸法(mm)幅95×1500質量(g)1100刃幅(mm)95
軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。仕上クロームメッキ
錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます
壁突等の用途の広い道具です。
刃幅(mm)95切刃長さ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
ケレン作業・壁落とし・コンクリート・タイル・船底の貝等の付着物の除去などに最適。刃の固定方法はライフソーシリーズと共通で、ネジ式で安全かつ簡単です。この刃には、ライフソーシリーズの各柄が取り付けられ、柄にはライフソーシリーズの各刃を取り付けられます。
適合本体30150、30151、30152材質/仕上SK5/無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.9
サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。
伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。
刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム質量(g)1130刃長(mm)約130刃幅(mm)約100刃の厚さ(mm)約1.5材質(刃)ステンレスサイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
1本
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)618.5×108×33.5トラスコ品番485-8433質量(g)575(カバー含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。
用途ペンキはがし用材質(刃)高炭素鋼ブレード(硬質)刃幅(mm)150全長(mm)1500エスコ品番EA524LC質量(g)約700材質(柄部)木製
1個
¥13,600税込¥14,960
翌日出荷
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー刃幅(mm)126長さ(mm)1200トラスコ品番363-6054質量(kg)1.05刃長(mm)25本体質量(g)1050刃厚(mm)0.7適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。ロングシャフトで立ったまま使うのに最適!。アルミシャフト仕様で軽量!。大型エンドグリップで押しやすく、手への負担を軽減!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。コンクリートのノロ除去作業にも使用可能。
全長750mm~1250mmまで柄が伸縮自在
用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに刃幅(mm)18付属品厚刃3枚、板ドライバー材質SK-2伸縮範囲(mm)750~1250刃の厚さ(mm)0.50(厚刃)刃渡り(mm)100
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。トラスコ品番360-1200寸法(mm)90×1200質量(g)1740
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷